三菱電機エンジニアリング
12スロット分変換アダプタ固定台
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●接続機器:MELSEC-A series → MELSEC iQ-R series●接続機器シリーズ:シーケンサ、MELSEC iQ-R、他社PLC
注文コード
60795501
品番
ERNT-1CR8F
参考基準価格(税別)
¥12,160
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
変換アダプタの下部を固定します。
8スロット分変換アダプタ固定台
用途
リニューアル機器
製品分類区分
SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ固定台
仕様
●接続機器:MELSEC-A series → MELSEC iQ-R series●接続機器シリーズ:シーケンサ、MELSEC iQ-R、他社PLC
スロット数(個)
8スロット分変換アダプタ固定台
注意
※変換アダプタをご使用の際には、必ず変換アダプタ固定台が必要となります。