曜日別特売
124700-000030 RUSCH ゲデルエアウェイ 1箱 10個入 124700シリーズ 東レ・メディカル 60817806

RUSCH ゲデルエアウェイ 1箱 10個入 124700シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
サイズ3
内容量1箱(10個)注文コード60817806品番124700-000030
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

●経口気道に沿った形状です。●用途:短期的使用を目的として、ガス交換又は吸引時に気道の開存性を維持するために口腔に挿入するチューブです。舌による気道閉塞の防止に有用です。●製造販売元:テレフレックスメディカルジャパン株式会社●販売元:東レ・メディカル株式会社

長さ(mm)
80
サイズ
3
カラーコード
緑
アズワン品番
68-5078-21
仕様
80mm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00178000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※添付文書については、PMDAホームページをご参照下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする