曜日別特売
- コーケン経鼻エアウェイ 2本 高研 60829749

- コーケン経鼻エアウェイ 2本 高研 60829749
- コーケン経鼻エアウェイ 2本 高研 60829749
- コーケン経鼻エアウェイ 2本 高研 60829749
- コーケン経鼻エアウェイ 2本 高研 60829749
- コーケン経鼻エアウェイ 2本 高研 60829749
- コーケン経鼻エアウェイ 2本 高研 60829749
- コーケン経鼻エアウェイ 2本 高研 60829749
- コーケン経鼻エアウェイ 2本 高研 60829749

コーケン経鼻エアウェイ 2本

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(2本)
アズワン品番
68-5615-36
注文コード
60829749
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

●挿入しやすいように適度なカーブ形状をしています。●柔らかなシリコーン製で、刺激感が軽微です。●先端を切ることで長さの調節ができます。●脱落防止のためにフランジと固定翼があります。●再使用禁止:ディスポーザブル製品のため、再使用禁止●紫外線禁止:長時間の紫外線照射禁止●イソジン禁止:イソジン等のヨード系消毒剤禁止

アズワン品番
68-5615-36
仕様
Φ7.0×150mm
その他
保険請求不可
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00166000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする