曜日別特売

コネクター 1箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
アズワン品番
69-1240-22
注文コード
60830230
品番
23801
参考基準価格(税別)¥31,680販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

●透明度の高い樹脂を使用していますので、モニターに優れています。

適合チューブ内径(Φmm)
太径6.3~12.5、細径3.1~6.3
アズワン品番
69-1240-22
入数
NCN-S 100個入
仕様
太径細径接続用
形状
ストレート型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000047
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする