曜日別特売
NS006-3235 ノンスパーキングダブルオープンエンドレンチ BAHCO(バーコ) 60831137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングダブルオープンエンドレンチNS006-3235

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
二面幅(mm)32×35
32×35
6×7
6×8
7×8
7×9
8×9
8×10
9×10
9×11
10×11
10×12
10×13
10×14
11×13
11×14
12×14
13×15
14×15
14×16
14×17
16×17
16×18
17×19
17×22
18×19
18×20
19×20
19×22
19×24
20×22
21×22
22×23
22×24
22×27
23×26
24×25
24×26
24×27
24×30
25×28
26×29
27×29
27×30
27×32
28×30
30×31
30×32
30×34
30×36
32×34
32×36
33×35
34×36
35×36
36×38
36×41
36×42
41×46
46×50
50×52
全長(mm)285
285
92
96
100
105
110
115
120
122
124
125
130
135
143
150
157
163
170
175
179
182
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
233
236
245
250
255
260
265
270
300
315
330
340
355
370
380
内容量1丁注文コード60831137品番NS006-3235
参考基準価格(税別)¥33,470販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
二面幅(mm)
32×35
全長(mm)
285
トラスコ品番
818-2923
材質
アルミニウム青銅
質量(g)
765

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする