曜日別特売
G3GL25-55SBL G3ゴールドロック25 タジマツール(TJMデザイン) 60836815

G3GL25-55SBL G3ゴールドロック25 タジマツール(TJMデザイン) 60836815
G3GL25-55SBL G3ゴールドロック25 タジマツール(TJMデザイン) 60836815

G3ゴールドロック25

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個テープ長さ(m)5.5JIS規格-注文コード60836815品番G3GL25-55SBL
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付

用途長さ測定用種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様尺相当目盛付きJIS規格-目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪トラスコ品番377-1491長さ(m)5.5外形寸法(mm)縦77×横68×奥49本体質量(g)330
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60836806
2022-07-08
用途: エンジニアリング

悪いです、一回しか使ってないけどわるくなった!!!

対象商品 : 60836806
2021-06-15
用途: DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様との事で安心して使えます。とても良い品物だと思います。

対象商品 : 60836815
2018-07-21
用途: 造作工事
建設業・工事業

いつもコレです。剛厚よりもこちらの方が使いやすいです。

対象商品 : 60836824
2017-02-01
用途: マシニングセンターでの形材加工の検査
製造業

ずっとタジマの7.5mを使用しています。今回のものは0.5ほどプラスになります。基準内なのでしょうが、そろえてほしいところです。

MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口またはメーカー問合せ窓口までご連絡ください。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする