荒川製作所
デシャン 内径50mm AT-IJシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60839391
品番
AT-IJ002
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
●Thiersch法に適しています。
仕様
左
内径(Φmm)
50
アズワン品番
67-9356-21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00313000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000