フリッツメディコ
ヘガール持針器 BSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
仕様
13.5cm
注文コード
60848195
品番
BS-1008
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
●BS シリーズは、米国企画商品です。●感染症や救命救急に使用する完全なディスポーザブル商品です。●価格を抑えるためにミラー仕上げを基本仕様として採用しています。
規格
13.5cm
アズワン品番
68-7163-95
仕様
13.5cm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器