フォーク
ライトムーヴII ホワイト 309-1シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
25.5cm
22.5cm
23.5cm
25.5cm
26.5cm
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60854371
品番
309-1
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
非常にソフトな履き心地で長時間立ち仕事の疲れを軽減します。
サイズ
25.5cm
アズワン品番
65-5598-80
仕様
25.5cm
色
ホワイト
材質(アッパー)
合成皮革
加工
中敷き:カップインソール(抗菌・防臭加工)
標準質量(g/片足)
180(23.5cmの場合)
靴底
EVA
ヒール(cm)
3.5
足囲
3E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※22.0~28.0cmは0.5cmピッチ(28.5cmはございません)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000