アサヒシューズ
レインブーツR307 ネイビー KH30014シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
23cm
22cm
22.5cm
23cm
23.5cm
24cm
24.5cm
25cm
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60855335
品番
KH30014
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
●大人の女性向けのレインブーツ●ガーデニング・家庭菜園などの用途にもおススメ
サイズ
23cm
アズワン品番
64-4277-69
仕様
筒丈:22cm
質量(g)
450(片足)
素材
PVC
内寸(cm)
22.0cm
履口回り(cm)
34