KH30012 レインブーツR307 マスタード KH30012シリーズ アサヒシューズ 60855396

レインブーツR307 マスタード KH30012シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ23cm
内容量1足注文コード60855396品番KH30012
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

●大人の女性向けのレインブーツ●ガーデニング・家庭菜園などの用途にもおススメ

サイズ
23cm
アズワン品番
64-4277-55
仕様
筒丈:22cm
質量(g)
450(片足)
素材
PVC
内寸(cm)
22.0cm
履口回り(cm)
34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする