林刃物
ローチェスター・ペアン鉗子 反型・無鈎
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長
160mm
140mm
160mm
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60856577
品番
160-PAC
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
●先反型。●無鈎(セレーション仕様)。●定番のローチェスター・ペアン鉗子です。
全長
160mm
厚さ(mm)
約4
アズワン品番
68-9377-30
仕様
160mm
材質
ステンレス鋼
サイズ
L
ハンドル幅(mm)
70
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008FC0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器