140-PAC ローチェスター・ペアン鉗子 反型・無鈎 林刃物 60856586

140-PAC ローチェスター・ペアン鉗子 反型・無鈎 林刃物 60856586
140-PAC ローチェスター・ペアン鉗子 反型・無鈎 林刃物 60856586

ローチェスター・ペアン鉗子 反型・無鈎

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長140mm
内容量1個注文コード60856586品番140-PAC
参考基準価格(税別)¥2,870販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

●先反型。●無鈎(セレーション仕様)。●定番のローチェスター・ペアン鉗子です。

全長
140mm
厚さ(mm)
約3
アズワン品番
68-9377-28
仕様
140mm
材質
ステンレス鋼
サイズ
L
ハンドル幅(mm)
70
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008FC0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする