ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
NIPRO(ニプロ)
経腸栄養バッグ EOG滅菌済 25枚入 60シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(25枚)
アズワン品番
8-9291-16
注文コード
60861836
品番
60-221
参考基準価格(税別)
¥21,450
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
●ISO 80369-3に準拠しています。●片手で開閉でき、充填口が広いため経腸栄養剤などを充填しやすくなっています。●閉まったことを音でも確認できるジッパーを使用しています。
仕様
ふたタイプ、ニプロEDバッグA ふたタイプ 1200mL
容量(mL)
1200
タイプ
ニプロEDバッグA
アズワン品番
8-9291-16
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000060
チューブ長さ(mm)
内径×外径×長さ:(2.7×3.8)×1500
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
医療
処置・手術
チューブ 処置材料
各種チューブ
経腸栄養バッグ EOG滅菌済 25枚入 60シリーズ NIPRO(ニプロ)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります
各種チューブ
チューブクランプ・チューブホルダー
チューブコネクタ
シェアする
マイページ