6MV-10 1000V絶縁仕様片口スパナ BAHCO(バーコ) 60868614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000V絶縁仕様片口スパナ6MV-10

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
二面幅(mm)10
全長(mm)108
内容量1丁注文コード60868614品番6MV-10
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
二面幅(mm)
10
全長(mm)
108
トラスコ品番
423-5401
厚さ(mm)
5
質量(g)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする