曜日別特売
C-1469-J ステンレス JBロック(本体) TAKIGEN(タキゲン) 60871169

 

C-1469-J ステンレス JBロック(本体) TAKIGEN(タキゲン) 60871169
C-1469-J ステンレス JBロック(本体) TAKIGEN(タキゲン) 60871169

ステンレス JBロック(本体)C-1469-J

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60871169
品番
C-1469-J
販売価格(税込)¥11,658
販売価格(税別)
¥10,598

専用ハンドル(C-1469-H)で90°回転することにより解錠します。
Oリング内蔵で防水性に優れています。
キャップ付で防塵性に優れています。
キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。
専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。
解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。

用途
C.C.BOX・情報BOX・グレーチング
仕様
専用ハンドル(C-1469-H)は別売です。C-1369-Hでも解錠できます。
材質
本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ステンレス(SUS430)
質量(g)
385
表面仕上げ
本体:研磨、ハンドル:鏡面仕上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする