曜日別特売
SU2-AA200R USBケーブル USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) エスエスエーサービス 60899686

USBケーブル USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60899686
品番
SU2-AA200R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥444
レッド
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Aメス
ケーブル長(cm)
200
特性
パワーデリバリー対応、データ伝送
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
メス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60899686SU2-AA200R73464835MUC-EM20SU2-AA200R USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウ 73464835USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)モノタロウ1個
639
税込703
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする