曜日別特売
511612 塩ビ板 透明ESS 8800A タキロンシーアイ 60912574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ板 透明ESS 8800A

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)5
内容量1枚注文コード60912574品番511612
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。

材質硬質塩化ビニル樹脂透明厚さ(mm)5幅(mm)910長さ(mm)1820仕様両面マスキングフィルム貼りトラスコ品番818-5336質量(kg)11.59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: 風除室の防湿用に、貼り付けます。
おそうじ本舗 福井花堂店サービス業

納期とてもい早く、とても助かります。
また、梱包状態もよく、商品の損傷がなく、安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2704:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする