曜日別特売
RS2300MZ/12 Z-EAL6角ディープソケットレールセット 12ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 60933976

Z-EAL6角ディープソケットレールセット 12ヶ組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード60933976品番RS2300MZ/12
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)

差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.ソケット内容(mm)12点:4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番812-1668材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)446
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする