曜日別特売
2000Z.50-2 6.35mm差込 Z-EALプラスビットソケット 全長50mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 60938623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.35mm差込 Z-EALプラスビットソケット 全長50mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃先[[(+)]]No.2
内容量1個注文コード60938623品番2000Z.50-2
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.刃先[[(+)]]No.2トラスコ品番786-2865材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50質量(g)13先端形状プラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする