※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
6.35mm差込 Z-EALプラスビットソケット 全長50mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
刃先
[[(+)]]No.3
[[(+)]]No.1
[[(+)]]No.2
[[(+)]]No.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60938632
品番
2000Z.50-3
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
刃先
[[(+)]]No.3
トラスコ品番
786-2873
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
50
質量(g)
16
先端形状
プラス