曜日別特売
EUS-1024S ユニバーサルソケットセット トップ工業 60944065

ユニバーサルソケットセット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(8個)注文コード60944065品番EUS-1024S
参考基準価格(税別)¥41,250販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

首振り角度30°コーナー等の狭い場所でも楽に作業ができます。
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
ソケット部の奥行寸法は40mmと各種ボルトにジャストフィットします。
専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。

用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に、壁際等で各種産業用ボルト・ナットの着脱に仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応トラスコ品番496-4501セット内容8点/EUS-10、12、13、14、17、19、21、24材質特殊鋼(SCM435)質量(g)1410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60944065
2026-02-07
用途: 機械のメンテナンス、更新工事
建設業・工事業

振り角30度は他社になくて一択ですが便利です。使ってみて耐久性を試してみます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする