TG-RB ポールコーンCITY用ロードボンド 積水樹脂 60951923

ポールコーンCITY用ロードボンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60951923
品番
TG-RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

設置条件にあわせ1本脚アンカータイプと接着タイプを選択できます。
本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
接着タイプ用2液硬化型エポキシ樹脂接着剤です。

仕様
2液硬化型エポキシ樹脂接着剤
トラスコ品番
795-9346
材質
2液硬化型エポキシ樹脂接着剤
質量(kg/本)
(主剤)1
危険物の類別
非危険物
毒劇区分
劇物
注意
※アスファルト・コンクリート2次製品以外への使用は避けてください。
※新設時や水分を含み易い箇所への使用はおやめください。
※接着剤に直接手を触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする