曜日別特売
IRLDBH-20A-V2 LED防犯灯 自動点滅器内蔵 アイリスオーヤマ 60960655

IRLDBH-20A-V2 LED防犯灯 自動点滅器内蔵 アイリスオーヤマ 60960655
IRLDBH-20A-V2 LED防犯灯 自動点滅器内蔵 アイリスオーヤマ 60960655
IRLDBH-20A-V2 LED防犯灯 自動点滅器内蔵 アイリスオーヤマ 60960655

LED防犯灯 自動点滅器内蔵

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード60960655品番IRLDBH-20A-V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000

夜間の安全性を高めるだけでなく、メンテナンスの軽減を考えた防犯灯です。
約60000時間の長寿命なので、交換の手間もコストも大幅に軽減されます。
低誘虫性なので、器具の掃除を減らし、虫の侵入によるトラブルの軽減も期待できます。

用途防犯対策などに最適消費電力(W)12.2仕様点滅器内蔵、専用電源ユニット内蔵、標準消費電力料金:0.33円/h、耐雷サージ:15kVトラスコ品番819-9862材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル 透明一部拡散幅(mm)262高さ(mm)142奥行(mm)191周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242全光束(Lm)1470定格寿命(時間)60000保護等級IP44動作環境-20℃~35℃明るさ(Lm)1470演色指数(Ra)Ra70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60960646
2018-11-06
用途: 街灯
株式会社角田牧場農・林・水産業

カラダは小さいが、広範囲に明るい。取付ステーがパイプだけでなく、平な面にも付けられるように工夫がほしい。

対象商品 : 60960646
2018-07-15
用途: 防犯灯
マグネケミカルテクノ

従来の蛍光灯の防犯灯が寿命となりましたので、LEDタイプに交換することにしました。
すこし高所ですがはしごをかけて作業をしました。
蛍光灯タイプは大きくて、重いので下すのが少し大変でした。
でもLEDの本製品は小さく軽いので取付けも簡単で助かりました。
点灯テストも無事終了しました。

対象商品 : 60960646
2018-01-29
用途: 家の外灯として活用しています。
その他業種

外壁の柱に直接取り付けられず添え木を付け取り付けしました。平面にも簡単に取り付けられると良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする