KER-37HX 折板屋根用太陽電池取付金具 ネグロス電工 61009313

KER-37HX 折板屋根用太陽電池取付金具 ネグロス電工 61009313
KER-37HX 折板屋根用太陽電池取付金具 ネグロス電工 61009313

折板屋根用太陽電池取付金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61009313品番KER-37HX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
材質アルミニウム合金製表面処理アルマイト処理クリア塗装仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ適合モジュール【ホンダソルテック】HEM□PSB、PCB(1417×791×37)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする