ネグロス電工
折板屋根用太陽電池取付金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
61009331
品番
KER-35HF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
適合モジュール
【京セラ】KS180P-□、KS1924P-□(1341×990×36)、KS2084P-□(1500×990×36)
【ソーラーフロンティア】SFL□-C(1235×641×35)、SF□-K(1257×97×35)
材質
アルミニウム合金製
表面処理
アルマイト処理クリア塗装
仕上
(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ