ネグロス電工
折板屋根用太陽電池取付金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
61009347
品番
KER-46HF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
適合モジュール
【シャープ】NU-180□(1318×1004×46)、ND-193□(1318×1004×46)、ND-□CA(1652×994×46)
【三菱電機】PV-MG209ACF(1625×858×46)、PV-MGJ250ACF(1625×1019×46)、PV-MA□J(1657×858×46)
【京セラ】KS2381P-□(1662×990×46)
材質
アルミニウム合金製
表面処理
アルマイト処理クリア塗装
仕上
(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ