ネグロス電工
折板屋根用太陽電池取付金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
61009356
品番
KER-50HF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
適合モジュール
【パナソニック】VBH10227Y(1658×986×50)
【長州産業】CS-220B15(1476×984×50)
材質
アルミニウム合金製
表面処理
アルマイト処理クリア塗装
仕上
(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ