LN-IM23VMCSL iPhone 15 iPhone14 高速充電対応・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 61035514

 

LN-IM23VMCSL iPhone 15 iPhone14 高速充電対応・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 61035514
LN-IM23VMCSL iPhone 15 iPhone14 高速充電対応・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 61035514
LN-IM23VMCSL iPhone 15 iPhone14 高速充電対応・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 61035514
LN-IM23VMCSL iPhone 15 iPhone14 高速充電対応・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 61035514
LN-IM23VMCSL iPhone 15 iPhone14 高速充電対応・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 61035514
LN-IM23VMCSL iPhone 15 iPhone14 高速充電対応・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 61035514
LN-IM23VMCSL iPhone 15 iPhone14 高速充電対応・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 61035514

iPhone 15 iPhone14 高速充電対応・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPULN-IM23VMCSL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61035514
品番
LN-IM23VMCSL
参考基準価格(税別)¥2,982販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

【60日間保証】【耐衝撃】 高速充電対応・MagSafeアクセサリが使える強力ステンレスリング搭載/衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属

材質
TPU+ガラス+ステンレス
色
スターライト
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 15/iPhone 14
特性
高速充電対応・耐傷・耐衝撃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする