曜日別特売
- 油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm モノタロウ 61067738

- 油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm モノタロウ 61067738
- 油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm モノタロウ 61067738
- 油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm モノタロウ 61067738
- 油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm モノタロウ 61067738
- 油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm モノタロウ 61067738
モノタロウ

油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm

(32件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
色(軸)ブルー
内容量1本注文コード61067738品番-
販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
¥139
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

4色の油性ボールペンとシャープペンシルが付いた多機能ボールペンです。
頭部には消しゴムが付いています。

色(軸)
ブルー
材質
本体:AS・PP・TPR
全長(mm)
146
質量(g)
14
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
インク色
黒、青、赤、緑
先端ボール径(mm)
0.5
インク
油性インク
色数
4色+シャープペン
商品タイプ
使い切り本体
注意
※筆記以外にはご使用にならないでください。
※先端が尖っていますので取扱いには十分ご注意ください。
※ペン先を上向きにしての筆記は避けてください。インク漏れの原因となります。
※ご使用後はペン先を収納してください。衣服等を汚す原因となります。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※直射日光、高温になる場所には放置しないでください。
※廃棄の際、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61067747
2026-10-30
用途: 普段使い
サービス業

使いやすい4色ボールペン今回は色違いを再購入
書き心地は滑らか問題なく出る値段がお得でコスパよし

2026-08-10
用途: 事務作業
製造業

安価だったため2本購入しましたが、書きにくいです。
多少高くても、次回からはZEBURAやPILOT等普段から使い慣れている
メーカーの物を購入します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2026-09-15
用途: 事務所内で

安いので、お試しで購入してみました。インクが薄いのと、ちょっと細くて、書き心地があまり良くなかったです。細いペンは好きなのですが、滑らかさがあまり感じられない気がします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2026-04-23
用途: 事務所で使用
製造業

安価でこれだけの機能がついているのでとても満足です。リピートして何度も購入しています。消耗品なので惜しみなく使える価格と性能で満足です。

1人が参考にしています
2026-04-28
用途: 仕事
農・林・水産業

4色ボールペンとシャープペンが1本で使え、安く手満足している

2026-01-05
用途: 事務

通常で使うほぼすべての筆記用具含まれてるので、持ち替える必要ないのが便利です。

2025-10-21
用途: 事務作業

4色+シャープペンはめちゃめちゃ便利!
なのですが、色が薄い・2週間でペン先のプラスチックが割れて使えなくなりました。

便利なことは分かったので良かったです。

3人が参考にしています
2025-07-24
用途: 事務作業
建設業・工事業

コスパ最強!!!
ボールペンは0.7mmの方が使いやすいかも

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする