AC-25-P-2 ロッド棒ガイド(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン) 61092474

ロッド棒ガイド(Φ8用)AC-25-P-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61092474
品番
AC-25-P-2
販売価格(税込)¥158
販売価格(税別)
¥144
用途
ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法D(Φmm)
8.5
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20076

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする