曜日別特売
A-176-45 足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン) 61096787

A-176-45 足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン) 61096787
A-176-45 足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン) 61096787

足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
内容量1個注文コード61096787品番A-176-45
販売価格(税込)¥293
販売価格(税別)
266
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)26種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)35タキゲンコード1603材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする