曜日別特売
A-1176-45 足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン) 61103446

A-1176-45 足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン) 61103446
A-1176-45 足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン) 61103446

足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
内容量1個注文コード61103446品番A-1176-45
販売価格(税込)¥499
販売価格(税別)
454
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)26種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)35タキゲンコード1617材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする