曜日別特売
C-60-5 角型落し(L1=75) TAKIGEN(タキゲン) 61118347

C-60-5 角型落し(L1=75) TAKIGEN(タキゲン) 61118347
C-60-5 角型落し(L1=75) TAKIGEN(タキゲン) 61118347

角型落し(L1=75)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61118347
品番
C-60-5
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

黄銅製で木製門扉に最適です。

用途
木製門扉・分電盤・計測機器
材質
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
82
寸法L1(mm)
75
寸法S(mm)
18
寸法L2(mm)
15
寸法N(mm)
4
寸法P1(mm)
55
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
20295

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする