TAKIGEN(タキゲン)
KA型カムロック
C-80-A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
タキゲンコード
24649
24643
¥399
24649
¥399
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61118444
品番
C-80-A
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
小型電子機器に最適な省スペース設計
クリップでワンタッチ取付け
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(C-80-A/1ヶ所抜け)
タキゲンコード
24649
付属品
キー2本・クリップ
材質
ABS樹脂、亜鉛合金(ZDC)
色
グレー
質量(g)
14
適合扉厚(mm)
0.8~1.2
表面仕上げ
ニッケルめっき(MZNi)
鍵
KA80