曜日別特売
C-80-B KA型カムロック TAKIGEN(タキゲン) 61118453

C-80-B KA型カムロック TAKIGEN(タキゲン) 61118453
C-80-B KA型カムロック TAKIGEN(タキゲン) 61118453

KA型カムロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タキゲンコード24643
内容量1個注文コード61118453品番C-80-B
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

小型電子機器に最適な省スペース設計
クリップでワンタッチ取付け
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(C-80-A/1ヶ所抜け)

タキゲンコード
24643
付属品
キー2本・クリップ
材質
ABS樹脂、亜鉛合金(ZDC)
色
グレー
質量(g)
14
適合扉厚(mm)
0.8~1.2
表面仕上げ
ニッケルめっき(MZNi)
鍵
KA80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする