- 用途
- 自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
- 寸法L1(mm)
- 33.7
- 寸法L2(mm)
- 17.4
- 寸法L3(mm)
- 6.3
- 質量(g)
- 87
- タイプ
- 同一鍵番号(3種)
- 付属品
- キー2本・止め金
- 材質(本体)
- 快削黄銅棒(C3604BD)
- 材質(キー)
- 冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
- 鍵違い数
- (最大)69万通り
- 表面仕上げ
- 本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
- 鍵
- K6510
- タキゲンコード
- 20335