曜日別特売
C-88-1 鍵違い コインロック TAKIGEN(タキゲン) 61118532

※付属品(キー2本)

C-88-1 鍵違い コインロック TAKIGEN(タキゲン) 61118532
C-88-1 鍵違い コインロック TAKIGEN(タキゲン) 61118532
C-88-1 鍵違い コインロック TAKIGEN(タキゲン) 61118532
C-88-1 鍵違い コインロック TAKIGEN(タキゲン) 61118532
C-88-1 鍵違い コインロック TAKIGEN(タキゲン) 61118532

コインロック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ鍵違い
質量(g)87
寸法L2(mm)17.4
タキゲンコード20336
内容量1個注文コード61118532品番C-88-1 鍵違い
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。

用途
自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
寸法L1(mm)
33.7
寸法L2(mm)
17.4
寸法L3(mm)
6.3
質量(g)
87
タイプ
鍵違い
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)
冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数
(最大)69万通り
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
鍵
-
タキゲンコード
20336
注意
※錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
施解錠時は錠前の構造上、鍵(キー)を押しながら回してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61118514
2020-05-20
用途: 機械のオーバーホール

物が同じなので問題ありません。両抜けタイプも取り扱いしていただきたいです

対象商品 : 61118514
2019-07-30
用途: 個人の工作用

信頼できるメーカで何も不具合ありません。また同じ物を購入したいと思います。

対象商品 : 61118548
2019-03-08
用途: 同製品の交換取付
建設業・工事業

同製品の既設品が、鍵が入らなくなり使えなくなった為交換しました。
全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品 : 61118505
2018-02-23
用途: 機械の扉ロック用
卸売・小売業

既存の設置のタキゲンからの交換なので問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする