※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
グレー車輪キャスター
K-612J-75-TP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法D・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(Φmm)
75
材質(本体)
圧延鋼板(SPC)
注文コード
61129328
品番
K-612J-75-TP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
走行跡が目立たない、グレー車輪
反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
用途
OA機器・大型・中型の機器
寸法(L1×W1)(mm)
70×58
寸法D(Φmm)
75
寸法H(mm)
93
寸法L2(mm)
25
寸法P1×P2(mm)
55×42
寸法W2(mm)
25
寸法d(Φmm)
8.8
寸法t(mm)
2.3
材質(本体)
圧延鋼板(SPC)
質量(g)
330
材質(車輪)
エラストマー(TP)・グレーゴム(R)
タイプ
ストッパー無し
旋回半径(mm)
65
許容荷重(N)
500
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31702