曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
RT0603DRD07100KL SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO 61156535

SMDレジスタ 100kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
61156535
品番
RT0603DRD07100KL
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)値下げ
19,980
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W
アズワン品番
65-6998-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする