曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
ERJHP6J181V SMDレジスタ 180Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック) 61157576

SMDレジスタ 180Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
61157576
品番
ERJHP6J181V
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)値下げ
1,798
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:180Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W
アズワン品番
65-7070-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする