曜日別特売
C6502013 ガラスパネル W78.75×H1.6×D78.75mm 透明 OKW (ENCLOSURES) 61165170

ガラスパネル W78.75×H1.6×D78.75mm 透明

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード61165170品番C6502013
参考基準価格(税別)¥6,640販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

OGAシリーズ専用の、上カバーの凹部に完全にフィットするガラスパネルです。
タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。
別売の両面テープで接着します。
ガラスパネルの裏面の一部を塗装等で覆うことで、接着面を隠すことが可能です。
OGAシリーズ専用の、上カバーの凹部に完全にフィットするガラスパネルです。タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。別売の両面テープで接着します。ガラスパネルの裏面の一部を塗装等で覆うことで、接着面を隠すことが可能です。

仕様●外形サイズ:W78.75×H1.6×D78.75mm●質量:0.024kg●色/外装処理:透明アズワン品番65-6480-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする