WIKA
圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:16バール●許容差:0.0015●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V●インターフェイス:HART●IP保護等級:IP65
注文コード
61181744
品番
14104581
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:16バール●許容差:0.0015●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V●インターフェイス:HART●IP保護等級:IP65
アズワン品番
65-7294-03