曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
FKN2WSJT-52-15R 巻線型 巻線抵抗器 2W 15Ω 5% 1セット 50個入 YAGEO 61183494

巻線型 巻線抵抗器 2W 15Ω 5% 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
61183494
品番
FKN2WSJT-52-15R
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)値下げ
3,298
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:15Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-6990-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする