8/23より値下げ!現場を応援
YAGEO
巻線型リード線形抵抗器 1W 47Ω ±5% 1セット 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
61183589
品番
KNP1WSJT-52-47R
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
値下げ
¥
539
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:47Ω●定格電力:1W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:KNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番
65-7098-18