KOA
抵抗器 49.9Ω 0402 1005M 0.063W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61192059
品番
RN73R1ETTP50R0B25
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W
アズワン品番
65-7040-07