8/23より値下げ!現場を応援
VISHAY
表面実装インダクタ 6.8 μH 9.1A 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
61195324
品番
IHLE4040DDER6R8M5A
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:9.1A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7075-01