P・O・Pトレーディング
のぼり かつお
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
手作りハンバーグ
かき氷赤(屋台)
ただいま営業中
串揚げ
半身揚げ
手作りハンバーグ
新米佐賀のお米
炭火焼きとり赤白字
焼きとり
釜めし
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61209517
品番
2017233
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
文字内容
手作りハンバーグ
材質
ポンジ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550