曜日別特売
2013136 のぼり すし P・O・Pトレーディング 61212159

のぼり すし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
文字内容ざるそば
ざるそば
海鮮料理
海鮮料理当店自慢
忘年会・新年会ご予約
忘新年会承ります
干錦玉
オランダ焼赤(屋台)
千本引き黄(屋台)
千本引きピンク(屋台)
かたぬきフルカラー(屋台)
絶品チーズバーガー(屋台)
磯辺焼赤(屋台)
あめ細工赤(屋台)
広島焼赤(屋台)
とうもろこし赤(屋台
じゃがバター黄(屋台)
静岡産もち豚
鹿児島産三元豚
埼玉産黒豚
新潟のかつお
米子うどん
福山うどん
福岡うどん
静岡産うなぎ
三重産うなぎ
岡山産うなぎ
かぶ
キャベツ
じゃがいも
びわ直売
梅うめ
マンゴー直売
オムカレー当店自慢
本日品切れ木目
そば処
新そば味自慢
新そば
ざるそば味自慢
ざる
天ぷらそば
かつおの塩タタキ黒地
湯波料理
だんご汁
ホルモン揚げ
みそおでん
芋けんぴ赤白文字
ぜんざい赤白文字
芋ようかん赤白文字
もりそば赤白文字
生蕎麦赤白文字
十割そば赤白文字
きしめん赤白文字
たらいうどん赤白字
釜揚げうどん赤白字
たこ焼
しょうが焼き弁当
鴨鍋茶地
薩摩地鶏赤白文字
阿波尾鶏赤白文字
内容量1枚注文コード61212159品番2013136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

文字内容
ざるそば
材質
ポンジ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする