P・O・Pトレーディング
のぼり すし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
だんご汁
だんご汁
だんご汁
海鮮料理
海鮮料理当店自慢
忘年会・新年会ご予約
忘新年会承ります
干錦玉
オランダ焼赤(屋台)
千本引き黄(屋台)
千本引きピンク(屋台)
かたぬきフルカラー(屋台)
絶品チーズバーガー(屋台)
磯辺焼赤(屋台)
あめ細工赤(屋台)
広島焼赤(屋台)
とうもろこし赤(屋台
じゃがバター黄(屋台)
静岡産もち豚
鹿児島産三元豚
埼玉産黒豚
新潟のかつお
米子うどん
福山うどん
福岡うどん
静岡産うなぎ
三重産うなぎ
岡山産うなぎ
かぶ
キャベツ
じゃがいも
びわ直売
梅うめ
マンゴー直売
オムカレー当店自慢
本日品切れ木目
そば処
新そば味自慢
新そば
ざるそば味自慢
ざるそば
ざる
天ぷらそば
かつおの塩タタキ黒地
湯波料理
ホルモン揚げ
みそおでん
芋けんぴ赤白文字
ぜんざい赤白文字
芋ようかん赤白文字
もりそば赤白文字
生蕎麦赤白文字
十割そば赤白文字
きしめん赤白文字
たらいうどん赤白字
釜揚げうどん赤白字
たこ焼
しょうが焼き弁当
鴨鍋茶地
薩摩地鶏赤白文字
阿波尾鶏赤白文字
全59種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61212211
品番
2012855
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
文字内容
だんご汁
材質
ポンジ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550